Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemmontagebord WE

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemmontagebord WE

Robust, rummelig arbejdsbænk med mange praktiske detaljer. I systemdimensionerne 8.12/8.8, velegnet til skum og bakkeindlæg samt systembokse fra ORSY-systemet.

  • Materiale for bordpladen: Gummimåtte
  • Farve: Trafikrød RAL 3020
  • Bæreevne for skuffe: 35 kg
  • Bredde x dybde x højde (udvendigt mål): 1185 x 550 x 1170 mm
  • Bæreevne: 1000 kg
  • Materiale: Pladestål
  • Antal ruller: 4 STK
  • Skuffedesign: 6 skuffer, B 670 x D 463 x H 71 mm, 3 skuffer, B 268 x D 463 x H 71 mm, 1 skuffe, B 268 x D 463 x H 156 mm, 1 skuffe, B 268 x D 463 x H 327 mm
  • Udtrækstype: Fuld forlængelse, Kugleleje
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Antal skuffer: 13 STK
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
Varenr. Materiale for bordpladen Farve Bæreevne for skuffe Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) Antal PE
Pris/PE
0962639130
Gummimåtte Trafikrød RAL 3020 35 kg 1185 x 550 x 1170 mm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Tretrins låsesystem


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne under kørsel

  • Skuffelås for maksimal stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.


Komfortabel bevægelse af vognen


Stabilt sidehåndtag