Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skinne til systemophængning
Skinne til systemophængning - 1
Skinne til systemophængning - 2
Skinne til systemophængning - 3
Skinne til systemophængning - 4
Skinne til systemophængning - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skinne til systemophængning

Til systembokse

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bæreevne op til 25 kg (afhængigt af fastgørelsen)


Flere bokse kan sættes på.



Tilpasning til den pågældende montagesituation


  • Systemboksene kan placeres i to vinkler: Lige og med en vinkel på 45°

  • Systembokse kan forskydes vandret på skinner


Fleksibel fastgørelse af ophængsskinne


  • Til tavlesystem (med monteringssæt art.-nr. 0960050190)

  • Til værkstedsvogne

  • Til bordplader

  • Til murværk eller andre vægge