Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Indsugningsrens, benzin
Til alle karburatorer og benzinindsprøjtningsmotorer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Renser injektionsventiler, forbrændingskammeret og indsugningsområdet
- Mindsker øget brændstofforbrug
- Forbedrer motordrift og respons
Beskytter mod ventilbrænding ved at have rene og tætte ventilsæderne
Et højt rengøringsniveau opnås i indsugningsventiler, i forbrændingskammeret og indsugningsområdet takket være de vaskeaktive brændstofforenelige aktive stoffer i rengøringsmidlet.
Sprayslange ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Systemrens kan kun bruges sammen med sprayslangesonden.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Mod kompressionstab
- Mod øget brændstofforbrug
- Mod ujævn motorgang
- Mod dårlig motorydelse
- Mod ujævn acceleration
- Særligt velegnet til motorjusteringer før emissionstest
Afklem vakuumslangen på et passende punkt og sæt sprøjtesonden i. Spray halvdelen af beholderens indhold jævnt ind i alle indsugningskanaler, mens du flytter sonden frem og tilbage, med motoren på driftstemperatur og ca. 2000 o/min. Sluk for motoren, og lad produktet virke i ca. 30 minutter. Start motoren og aftøm resten produktet. Dosering: 1 dåse til en 4-cylindret motor, 2 dåser til motorer med 6 cylindre eller mere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!