Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rengøringsklud Tex-Polish
Speciel rengøringsklud til malingsbehandling og efter polering
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fin hulstruktur
Til perfekte poleringsresultater
Holdbar og robust
- Ekstremt absorberende
- Høj rivestyrke, vandafvisende og slidstærk
- Kan vaskes og opvrides
- Resistent over for opløsningsmidler
Uden brug af kemikalier og syntetiske fibre
- 100 % rayon
- Hydrovævet
- Silikonefri
- Fødevaresikker
Kan fjernes individuelt takket være særlig foldning
Som bordboks
Dispensering foroven - ideel til rejser eller direkte ved arbejdspladsen
Med vægmontagebeslag som vægkabinet
Til dispensering af kludeservietter nedefra - støv- og stænktæt opbevaring
Den lette allround tekstilklud til tør- og vådaftørring med fremragende poleringsegenskaber på alle sarte overflader samt til før- og efterbehandling af maling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!