Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIG-svejsetråd AlMg5
TIG-stang designet til svejsning af aluminiumlegeringer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- God modstandsdygtighed over for korrosion
- Søvandsbestandig
Svejsemetalanalyse
- Mn: 0,15 %
- Si: 0,05 %
- Cu: 0,01 %
- Cr: 0,14 %
- Ti: 0,10 %
- Mg: 5,00 %
- Zn: 0,01 %
- Fe: 0,13 %
- Al.: Bal.
Klassifikation:
AWS A 5.10: ER5356
AWS A 5.10M: R5356
ASM SFA 5.10: ER5356
ASME SFA 5.10M: R5356
EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)
EN ISO 18273: S Al 5356
Til fremstilling af biler og skinner samt elektroniske apparater.
Designet til svejsning af aluminiumslegeringer med et magnesiumindhold på op til 5%
Anvendes med Argon som beskyttelsesgas.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!