Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Professionel rengøringspistol med en ekstra udsugning med forbindelse til vakuumrenser til rengøring af alle overflader på et køretøj.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Grundig rengøring med en kombination af en cykloneffekt og sug (udsugning)
Renser nænsomt sarte overflader
Bedre mobilitet med 360° trykluftkobling
Nemt arbejde over hovedhøjde
Alsidigt dæksel med ekstra gevind
Sikkert, pålideligt og problemfrit
For at få det bedste resultat skal rengøringspistolen have et konstant lufttryk på mellem 5,5 og 6,3 bar.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Velegnet til rengøring af indtræk og tæpper, dørpaneler, dørtrin, cockpit, ventilationsspalter og fælge.
Fjerner nemt pletter, gulfarvning forårsaget af nikotin, fodaftryk, vejsaltrande, hundehår og andet snavs fra bilen, indvendigt og udvendigt.
Brug sammen med aftrækker til at rengøre tekstiler
Forrens den overflade, der skal rengøres med en støvsuger eller en børste.
Fyld derefter TOP GUN PLUS-beholderen med det pågældende rengøringsmiddel i det anbefalede blandingsforhold, og slut TOP GUN PLUS til trykluft og en fugtig udsugningsanordning. Sæt den røde vippearm i lodret position, og rengør stoffet jævnt. Ved tørring flyttes vippearmen til lodret position, hvor kun luften fortsætter med at strømme ud af rengøringspistolen.
Brug uden aftrækker til rengøring af plastoverflader
Forrens den overflade, der skal rengøres med en støvsuger eller en børste.
Fjern aftrækkeren, og skru børsten fast på rengøringspistolen. Fyld derefter beholderen med det pågældende rengøringsmiddel i det anbefalede blandingsforhold, og slut TOP GUN PLUS til trykluft. Sæt den røde vippearm i lodret position, og rengør overfladen jævnt med cirkulære bevægelser fra en maks. afstand på 1 til 3 cm og i en vinkel på ca. 45°.
Hvis materialet stadig er fugtigt, kan det fjernes med en klud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!