Tagbagagebærer, aluminium
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tagbagagebærer, aluminium
Hurtig og nem installation uden behov for yderligere boring
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- TÜV-GS-godkendt
- 20 g-kollisionstestet
- 25 % lettere end en tagbagagebærer i stål
- Inkl. monteringssæt og lastvalse
- Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design
- Rustbestandig og slidstærk
- Hurtig, nem montering
- Der kræves ingen borehuller – tagbagagebæreren passer til køretøjsproducentens fastgørelsespunkter
- Støttefødder fremstillet af kompositmateriale
- Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
Bemærk
Overhold maks. tagbelastning = aluminiumbøjle + tilbehør + last
Anvendelsesområde
- Velegnet til de fleste moderne erhvervskøretøjer.
- Kun betinget egnet til køretøjer med bakkamera.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!