Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ulti Bar tagbøjlesæt
Tagbøjlerne er produceret i en kraftig aluminium og beregnet til professionel brug.
De bilspecifikke beslag sikrer at tagbøjlerne passer til den enkelte varevognsmodel. Den aerodynamiske profil mindsker vindstøj og brændstofforbrug.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tagbøjler designet specifikt til din varevognsmodel.
- Produceret i kraftig aluminium, som sikrer lang holdbarhed
- Hver tagbøjle har en lasteevne på 80 kg og er crashtestet til belastning på 20 g
- Designet til montering på fastgørelsespunkter, hvilket gør monteringen hurtig og enkel
Hurtig og nem installation - kun 15 minutter pr bøjle. Detaljeret monteringsvejledning medfølger for nem installation. Behold vejledning til senere brug.
4 justerbare laststoppere og beslag medfølger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!