Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku, tangential slagskruetrækker ASS 18-A EC COMBI
Akku, tangential slagskruetrækker ASS 18-A EC COMBI - 1
Akku, tangential slagskruetrækker ASS 18-A EC COMBI - 2
Akku, tangential slagskruetrækker ASS 18-A EC COMBI - 3
Akku, tangential slagskruetrækker ASS 18-A EC COMBI - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku, tangential slagskruetrækker ASS 18-A EC COMBI

Meget alsidig, ledningsfri slagskruetrækker, 18 V, med unik kombinationspatron, børsteløs motor med tredobbelt effektstyring og minimalt vedligeholdelsesbehov.

  • Nominel spænding: 18 V/DC
  • Min./maks. tomgangshastighed: 0-2800 o/min
  • Min./maks. slaghastighed: 0-3200 o/min
  • Maks. moment til hårde skrueanvendelser: 185 Nm
  • Egnet til skrue: M6 - M16
  • Værktøjsoptag: 1/2'' udvendig firkant og 1/4'' sekskantet fatning
  • Længde: 158 mm
  • Bredde: 60 mm
  • Højde: 240 mm
  • Maskinens vægt med genopladeligt batteri: 1,8 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal batterier Genopladeligt batteri/batte... Nominel spænding Min./maks. tomgangshasti... Antal PE
Pris/PE
57005102
2 STK 5 Ah 18 V/DC 0-2800 o/min
1 stk.
570051001
0 STK 0 Ah 18 V/DC 0-2800 o/min
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Kombinationspatron


Kombineret 1/4" sekskantet fatning og 1/2" firkantet drev, som gør det muligt at anvende enheden til endnu flere opgaver



Effektiv, børsteløs EC-motor med minimal vedligeholdelse


For længere driftstid pr. batteriopladning og længere motorlevetid



Effektindstilling med 3 trin


Tre trin for hastighed/slaghastighed, til forskellige opgaver og materialer



Optimal belysning af arbejdsområdet


Tredobbelt LED-belysning



Praktisk håndtagsdesign


Ergonomisk formet og tyndt håndtag med blød komponent for et sikkert og solidt greb

Bemærk

Slagskruetrækkeren må kun bruges sammen med den påtænkte slagfatning.