Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Luvfleecejakke Nordic
Tyk og varm luvfleece, der er ideel til brug midt på sæsonen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
God fleecejakke til kolde dage
- Genanvendt polyester, forstærket med bomuldsripstop i krave-/skulderområder
- To brystlommer med lynlås, id-kortlomme, to sidelommer med lynlåse og flapper
- Høj krave med fleece indeni og hagebeskytter
- Snoretræk i sømmen, elastiske ærmemanchetter
- Blød og varm på kolde arbejdsdage
100 % genanvendt polyesterfleece - 370 g/m². Kontraststof: 65 % genanvendt polyester / 35 % bomuldsrip.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!