Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Terminalrør UL/CSA-certificeret

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Terminalrør UL/CSA-certificeret

  • Materiale: Elektrolytisk kobber
  • Overflade: Fortinnet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 25-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Ledningstværsnit Længde Bøsningens indvendige diameter Tykkelses for bøsningsvæg Antal PE
Pris/PE
0557610015
10.0 mm² 15 mm 4,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557610012
10.0 mm² 12 mm 4,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557606018
6.0 mm² 18 mm 3,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557606015
6.0 mm² 15 mm 3,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557606012
6.0 mm² 12 mm 3,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557606010
6.0 mm² 10 mm 3,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557604012
4.0 mm² 12 mm 2,8 mm 0,2 mm
500 stk.
0557604009
4.0 mm² 9 mm 2,8 mm 0,2 mm
500 stk.
0557600147
0.14 mm² 7 mm 0,65 mm 0,15 mm
1000 stk.
0557600257
0.25 mm² 7 mm 0,75 mm 0,15 mm
1000 stk.
0557600347
0.34 mm² 7 mm 0,85 mm 0,15 mm
1000 stk.
0557600506
0.5 mm² 6 mm 1 mm 0,15 mm
0557600706
0.75 mm² 6 mm 1,2 mm 0,15 mm
0557600710
0.75 mm² 10 mm 1,2 mm 0,15 mm
0557601006
1.0 mm² 6 mm 1,4 mm 0,15 mm
0557601010
1.0 mm² 10 mm 1,4 mm 0,15 mm
0557601507
1.5 mm² 7 mm 1,7 mm 0,15 mm
0557601510
1.5 mm² 10 mm 1,7 mm 0,15 mm
0557601512
1.5 mm² 12 mm 1,7 mm 0,15 mm
0557602507
2.5 mm² 7 mm 2,2 mm 0,15 mm
0557602512
2.5 mm² 12 mm 2,2 mm 0,15 mm
0557610018
10.0 mm² 18 mm 4,5 mm 0,2 mm
500 stk.
0557616012
16.0 mm² 12 mm 5,8 mm 0,2 mm
500 stk.
0557616018
16.0 mm² 18 mm 5,8 mm 0,2 mm
500 stk.
0557625018
25.0 mm² 18 mm 7,3 mm 0,2 mm
100 stk.