TV 297 SMART termisk kamera
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TV 297 SMART termisk kamera
Kompakt infrarødt kamera, der er kompatibelt med Android- og iOS-enheder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Plug-and-play, bare tilslut, og kom i gang
- Kan tilsluttes direkte til en smartphone via USB-C
- Hurtig og nem dataoverførsel til øjeblikkelig analyse på en smartphone
- Automatisk rotationsfunktion - synkroniserer automatisk skærmen med optageretningen
- Flere farvepaletter og indstillinger giver mulighed for brugerdefinerbar og detaljeret termisk billeddannelse
- Registrerer temperaturforskelle på nlot 0,04 °C
- 90 graders rotation og forlængerkabel muliggør fleksibel inspektion og anvendelse stort set alle steder
- Ultralet og ekstremt kompakt, så det er nemt at håndtere og transportere
- Det er muligt at sende billeder og videoer direkte, f.eks. via WhatsApp
- Inkluderet i leveringen: Termisk billeddannelseskamera, USB-C 600 mm forlængerkabel, forbindelse til Lightning (til ældre iPhone-generationer), forlængeradapter, opbevaringsboks
Anvendelsesområde
- Elektroteknik, f.eks. til lokalisering af overophedede komponenter
- Sanitetsteknologi, f.eks. til lokalisering af huller i varmeisoleringen af varmesystemer
- Detektering af termiske broer, f.eks. rullejalousikasser, overkamme, samlinger
- Lokalisering af skader på bygningsteknik eller klimaskærme
- Solvarmeanlæg og solcelleanlæg
- Forskning og udvikling
- Lokalisering/detektering af fugt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!