Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slange SAE 100R1
Slange  SAE 100R1  - 1
Slange  SAE 100R1  - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slange SAE 100R1

Kompakt design for nem montering. Let. Stålfletningen giver begrænset volumenudvidelse og begrænset variation i længden. Modstandsdygtig over for slitage

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Enkelt højstyrke stålwireflet



Indvendig slange:


Polyesterelastomer



Forstærkning:


Enkelt stålflet



Yderlag:


Polyuretan, sort, hvid blækstrålemærkning



Anbefalede væsker:


Hydraulikvæsker udvundet af petroleum, vand/glykol-emulsioner, smøremidler



Certificeringer:


MSHA

Bemærk

Driftstemperatur:


-40 °C til +100 °C konstant, +70 °C til vandbaserede væsker

Gældende specifikationer:


SAE 100R1 - OVERGÅR ELLER MERE END OPFYLDER TRYKNIVEAUET I HENHOLD TIL EN 853 1SN - EN 857 1SC