Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Termoplast højtryksslange SAE 100R7
Mere end opfylder SAE 100R7-standarden. Let og fleksibel, slidbestandig. Begrænsede længdevariationer. Mikroperforeret belægning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indvendig slange:
Polyesterelastomer
Forstærkning:
Enkelt- eller dobbeltflet af syntetiske fibre
Yderlag:
Polyuretan, sort, mikroperforeret, mærkning med hvidt printerblæk
Anbefalede væsker:
Hydraulikvæsker udvundet af petroleum, vand/glykol-emulsioner, smøremidler
Certificeringer:
MSHA
Driftstemperatur:
-40 °C til +100 °C konstant, +70 °C til vandbaserede væsker
Gældende specifikationer:
OVERGÅR SAE 100R7 - ISO 3949 R7
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!