Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Testboks kombi 12 V

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Testboks kombi 12 V

Kontrol af anhængerstik og stikdåser til bugseringskøretøjet
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
Overbelastningsbeskyttelse


Lysdioden i midten af testboksen angiver, om testen kan udføres, eller om der er overbelastning



Driftsspænding


12 volt DC / 3 volt DC



Inkluderet i leveringen


  • Testboks med 4,5 m kabel og kombistik

  • Kort adapter til test af 7-polede anhængerstik

  • Litium-knapcelle 3V CR 2032

  • Leveres i praktisk opbevaringsæske

Opfylder ISO 1724, ISO 11446 og ISO 3732