Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konstruktion med skrueventilationssystem i tynd metalplade med panhoved DBS
Forzinket stål, blåpassiveret til spånfri skruning inden for varme-, ventilations- og airconditionanlægsteknologi
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fordele ved spidsgeometri:
- Ingen forboring
- Spånfri skruning takket være materialeforskydning
- Det er ikke nødvendigt at rengøre ventilationskanalerne for borespåner
- Højere udtræksværdier takket være kravevulst under gevindformning
Forzinkede stålboreskruer må kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed.
Testrapport om lufttæthed fra det europæiske testcenter for husholdningsventilationsudstyr, Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), test nr.: M.78.06.375
- Skrueforbindelser i ventilationskanaler og -rør
- Maks. pladetykkelse, der skal bores igennem: 2x 1,25 mm
- Fastgørelse af f.eks. WÜRTH VARIFIX® ventilationskanalbeslag og genstande ophængt på ventilationskanaler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!