Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret
Til hurtig og nem fastgørelse af gipsplader eller trælister med tømmerunderstruktur
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til skruetrækker med indsats og automatisk skruetransportsystem
- Kegleformet hoved
- Dobbelt hastighed
- Fosfateret (rustbeskyttet til kortvarig brug i høj luftfugtighed, f.eks. i konstruktionsfasen eller under transport)
Sørg for, at skruerne er lange nok ved fastgøring af beslag i træunderlag. Når skruetrækker TBS 18-A til gipsvægge og uden ledning samt skruetrækker S 50 TB til gipsvægge anvendes, bruges indsats S 50 TB-M med automatisk transportsystem.
Godkendt iht. EN 14566:2008
- Fastgørelse af gipsplader eller trælister med en tømmerunderstruktur
- Fastgørelse af træbundplader på en træunderstruktur
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!