Tilslutningsbeslag WSB Wind Secure™
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tilslutningsbeslag WSB Wind Secure™
Til afstivning af ubrudte tagflader.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- WSB placeres på tagkonstruktionens midterste spær hvorefter vindtrækbånd føres fra WSB beslaget ud til WSD beslag placeret på tagkonstruktionens yderste spær.
- Et eller to vindtrækbånd kan monteres direkte på beslaget ved brug af koblingsbeslag
- Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.
Anvendelsesområde
- Bruges til vindafstivning
- Bruges til 45 mm tømmer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!