Tilslutningsbeslag WSD Wind Secure™
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tilslutningsbeslag WSD Wind Secure™
Til afstivning af alle typer væg- og tagflader.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- På ubrudte tagflader placeres WSD på tagkonstruktionens yderste spær og forbindes med WSB beslaget placeret på det midterste spær.
- På brudte tagflader placeres WSD beslagene både på de yderste og de midterste spær og forbindes to-og-to med vindtrækbånd.
- Til afstivning af vægflader og lodret forankring kan WSD med fordel monteres direkte på beton med 2 stk M12 bolte
- Et eller to vindtrækbånd kan monteres direkte på beslaget ved brug af koblingsbeslag.
- Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.
Anvendelsesområde
- Bruges til vindafstivning
- Bruges til 45 mm tømmer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!