Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tilslutningsbeslag WSP Wind Secure™

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tilslutningsbeslag WSP Wind Secure™

Til afstivning af større tagflader, hvor det kan være nødvendigt at lave flere afstivninger af spærkonstruktionen.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • WSP beslaget kan med sin flade udformning placeres steder hvor det ikke er muligt at bruge WSB eller WSD beslag.

  • Et eller to vindtrækbånd kan monteres direkte på beslaget ved brug af koblingsbeslag.

  • Vinklen mellem vindtrækbåndet og spær/lægter er variabel, men inden for den optimale hældning på 30° og 60°. Dermed kan det ikke lade sig gøre at montere båndet i en forkert vinkel.