Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIME-SERT reparationssæt til tændrør, M14 x 1,25

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIME-SERT reparationssæt til tændrør, M14 x 1,25

Sortiment uden bøsninger - kan fyldes individuelt
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
  • Komplet værktøjssæt til indsætning af TIME-SERT gevindbøsninger, M14 x 1,25, til tændrørsgevind


Kan eventuelt udstyres med 25 af disse toppe


  • Længde 7,0 mm

  • Længde 8,0 mm

  • Længde 9,4 mm

  • Længde 11,0 mm

  • Længde 15,0 mm

  • Længde 16,8 mm