Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
To-hånds vinkelsliber EWS 24-230-S
Vinkelsliber på 2.400 W med hurtigspændemøtrik, til skiver med maks. diameter på 230 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal arbejdsstilling
Håndtaget kan drejes i 90° trin
Mindre træthed under arbejdet
Meget slankt kabinet og vibrationsdæmpning af begge håndtag
Vridningsresistent beskyttelsesskærm
- Skærmen kan ikke blive vredet under arbejdet, hvilket giver ideel beskyttelse for brugeren
- Justerbar uden værktøj for hurtigt og effektivt arbejde
Tilbageslagsbeskyttelse
Hvis skiven pludselig blokeres, afbrydes strømforsyningen, hvorved risikoen for personskade reduceres betragteligt.
Overbelastningsindikator
En lysdiode tænder, hvis enheden overbelastes, så skader på motoren undgås.
Tænd-/slukkontakt med intelligent elektronik
- Genstartbeskyttelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Softstart
Optimeret støvbeskyttelseskoncept
- Dobbelte labyrintpakninger til kugleleje
- Indkapslet kontakt
- Kold luft suges ind ved de bageste ventilationsåbninger og blæses ud på forsiden af gearhoved
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!