Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multitester Pro II LCD tobenet spændingstester
Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Testudstyr med maksimalt sikkerhedsniveau
(CAT IV 1000 V)
Ingen forudindstilling, intuitiv betjening
Automatisk valg af testområde
Viser spændinger fra ca. 45 V/AC og 110 V/DC:
- Med batterier: Visuel og vibrerende advarsel
- Uden batterier: ELV LED indikerer tilstedeværelse af en spænding
FI/RCD-test med to nøgler
Tilsigtet udløsning af FI-kontakt muliggør trykknap-aktivering af belastningen, så beskyttelseslederen også kan testes.
4 mm testsondeadapter, der kan skrues på
- Forbedret fastholdelse i sikkerhedsstik og CEE-stik
- Velegnet til smalle teståbninger
Energibesparende
Automatisk afbryderanordning
Test uden brug af fingerkontakt muliggør brug af fuld beskyttelsesbeklædning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!