Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
To-bens spændingstester Multi-Tester Pro II LCD
To-bens spændingstester Multi-Tester Pro II LCD - 1
To-bens spændingstester Multi-Tester Pro II LCD - 2
To-bens spændingstester Multi-Tester Pro II LCD - 3
To-bens spændingstester Multi-Tester Pro II LCD - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

To-bens spændingstester Multi-Tester Pro II LCD

Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Testudstyr med maksimalt sikkerhedsniveau


(CAT IV 1000 V)



Ingen forudindstilling, intuitiv betjening


Automatisk valg af testområde



Viser spændinger fra ca. 45 V/AC og 110 V/DC:


  • Med batterier: Visuel og vibrerende advarsel

  • Uden batterier: ELV LED indikerer tilstedeværelse af en spænding


FI/RCD-test med to nøgler


Tilsigtet udløsning af FI-kontakt muliggør trykknap-aktivering af belastningen, så beskyttelseslederen også kan testes.



4 mm testsondeadapter, der kan skrues på


  • Forbedret fastholdelse i sikkerhedsstik og CEE-stik

  • Velegnet til smalle teståbninger


Energibesparende


Automatisk afbryderanordning

Bemærk

Test uden brug af fingerkontakt muliggør brug af fuld beskyttelsesbeklædning