Dobbelt toiletpapirdispenser
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt toiletpapirdispenser
Vandret toiletpapirdispenser til to små toiletpapirruller
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vores toiletpapirdispenser sørger for, at der altid er masser af toiletpapir i toiletrummene
- Dispenseren har plads til to små toiletpapirruller med en diameter på op til 12 cm, som er placeret ved siden af hinanden.
- Et gennemsigtigt skydepanel holder den anden rulle på plads og giver dig mulighed for at kontrollere, hvor meget toiletpapir der er tilbage.
- Når den første rulle er brugt op, kan det gennemsigtige skydepanel flyttes over, så den anden rulle kan bruges.
- Aflåselig
- Fremstillet af ABS-plast
- Beregnet til vægmontering
Anvendelsesområde
Til almindelige små toiletpapirruller op til en diameter på 12 cm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!