Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tommestok glasfiberforstærket
Tommestok af høj kvalitet fremstillet af glasfiberforstærket nylon til præcise målinger og med stor holdbarhed
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremstillet af højkvalitetsnylon med glasfiberforstærkning, hvilket gør den ekstremt modstandsdygtig over for revner, ridser, bøjning, vand og kemikalier
- Tallene og skalaen gnides ikke af takket være den dybe prægning af den sorte graduering i trin på 1 mm
- Nem håndtering, når den indstilles til 90° takket være låsning af de fjederbelastede stangled for ensartet opspænding
- Kan læses fra begge sider takket være en baglæns skala
- Overholder EU-nøjagtighedsklasse 3
Tommestokken er beregnet til professionelle anvendelsesformål inden for en række områder, såsom byggeri, handelsbranchen, arkitektur eller havearbejde og landskabspleje.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!