Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fjerner pibelyde, knirken og stive bevægelser
Giver vedvarende beskyttelse mod slitage
Filmtykkelse på 10 µm
Kan anvendes til selv de mindste tolerancer inden for finmekanik
Meget høj modstandsdygtighed
- Temperaturbestandig fra -180 °C til +260 °C (kortvarigt)
- Permanent modstandsdygtig over for vand, syrer og baser
Mineraloliefri
Silikonefri
Rygere skal vaske hænder efter brug. Forurenede tobaksvarer kan forårsage sundhedsrelaterede problemer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Transparent, smudsafvisende, tørt smøremiddel til lette til middel belastninger.
Omrystes kortvarigt inden brug. Sprøjt et tyndt lag på friktionspunkter eller samlinger, og lad det tørre, tørretid for en tynd påføring: ca. 1-2 min., tørretid for en tykkere påføring: ca. 5 min.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!