Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
221-660-1 TRAILER BAR TIL KINGPIN
Trailer bar til montering på Kingpin når man skal lave en hjuludmåling på en anhænger eller kærre uden forvogn
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hunter's hjuljusteringssystem til store køretøjer med kabinetmonterede HXL-sensorer
- Vores nye sensorer, der er kompatible med WinAlign HD version 18.0.1 og nyere, sikrer præcise målinger og pålidelig ydeevne.
Ekstra store mål og langdistancekameraer
- Juster nemt store lastvogne og kompakte biler med den samme enhed – uanset størrelsen på køretøjet.
Brancheførende WinAlign® HD-funktioner
- Få glæde af de funktioner, der gør vores system til et must-have for professionelle værksteder.
Hurtig rullende og jacking kompensation
- Effektiviser dine arbejdsprocesser med hurtigere justeringer og mindre ventetid.
Multi-aksels aflæsninger
- Vores guidede justeringsprocedurer gør det muligt at håndtere komplekse justeringer uden besvær.
Altid klar til brug
- Ingen batterier, kabler eller trådløse signaler – vores system er let at betjene og altid klar, når du er.
Fleksibel brug
- Juster i enhver lift med rullende mobilitet og justerbar højde, hvilket giver dig maksimal komfort og effektivitet.
Live og runway referenceplan
- Ingen boks karaktersikring, hvilket gør det lettere at arbejde med forskellige køretøjer og konfigurationer.
Kompatible passager Quick Grip TD-mål
- Gør det nemt at skifte mellem forskellige målesystemer for at optimere din arbejdsproces.
Tag skridtet ind i fremtiden med Hunter's ekstra store hjuljusteringssystem. Bestil nu og oplev forskellen i din arbejdsplads effektivitet og præcision!
Trailer bar til montering på Kingpin, anvendes ved hjuludmåling på en anhænger eller kærre uden forvogn.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!