Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Transportanker
Med kædeled og stop på tværstangen. Der foreligger en ekspertrapport for transportankersystemet, når det bruges sammen med ASSY® 4 COMBI T-transportskrue eller ASSY 3.0 Combi-skruen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ASSY transportankeret gør det muligt at løfte alle typer trækomponenter sikkert og nemt
Vedligeholdelse:
- Transportankeret skal inspiceres af en ekspert/sikkerhedsrepræsentant for den virksomhed, der anvender produktet, mindst en gang om året. Ud over skader af enhver art skal især graden af slitage bestemmes.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer og reparationer, navnlig af svejseelementer til transportankeret!
- Af sikkerhedsmæssige årsager må skruerne kun anvendes én gang.
Overholder maskindirektivet (89/392/EEC) i version 93/44/EEC.
Transportankerets bæreevne i forbindelse med ASSY® 4 COMBI T-transportskrue eller ASSY 3.0 Combi-skruen skal kontrolleres i henhold til testrapporten/ekspertrapporten før hver transport og godkendes separat.
Til transport af trækomponenter i forbindelse med ASSY® 4 COMBI T-transportskrue eller ASSY 3.0 Combi-skruen. Det er muligt med roterende, vippende og drejende bevægelser, selv under belastning. Sådanne bevægelser er uskadelige.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!