Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag - 1
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Enhedstransporthjul med drejeligt beslag

Polyuretandæk, plastfælg
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
  • Glidelejenav

  • Styrke: 80±4 Shore A

  • Hjul fremstillet af sprøjtestøbt TPU 80A polyuretan

  • Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand

  • Gode støj- og vibrationsdæmpende egenskaber

  • God modstandsdygtighed over for slid, lang levetid

  • Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus

  • Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring

  • Støvbeskyttelsesring

  • Anvendelsestemperatur: -10 °C til +70 °C

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!