Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Enhedstransporthjul med fast beslag
Enhedstransporthjul med fast beslag - 1
Enhedstransporthjul med fast beslag - 2
Enhedstransporthjul med fast beslag - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Enhedstransporthjul med fast beslag

Polyuretandæk, polyamid 6-kerne

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Glidelejenav

  • Styrke: 60±3 Shore D

  • Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand

  • God modstandsdygtighed mod slitage, lang levetid

  • Anvendelsestemperatur: -15 °C til +80 °C

  • Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus

  • Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring

  • Støvbeskyttelsesring

  • Velegnet til en lang række gulvbelægninger