Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enhedstransporthjul med drejebeslag og låsebremse
Polyuretandæk, polyamid 6-kerne
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Glidelejenav
- Styrke: 60±3 Shore D
- Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand
- God modstandsdygtighed mod slitage, lang levetid
- Anvendelsestemperatur: -15 °C til +80 °C
- Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
- Velegnet til en lang række gulvbelægninger
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Velegnet til omgivelser, der påvirkes af vejret, alkohol og glykol, svage organiske og mineralske syrer og vand. Hjulene er velegnede til tekstilindustrien og den kemiske industri, garverier og til hoteller og hospitaler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!