Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enhedstransporthjul med drejebeslag og låsebremse
Polyuretandæk, plastfælg
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Glidelejenav
- Styrke: 80±4 Shore A
- Hjul fremstillet af sprøjtestøbt TPU 80A polyuretan
- Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand
- Gode støj- og vibrationsdæmpende egenskaber
- God modstandsdygtighed over for slid, lang levetid
- Elektrolytisk galvaniseret, smedet stålplade
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
- Anvendelsestemperatur: -10 °C til +70 °C
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Velegnet til omgivelser, der påvirkes af vejret, alkohol og glykol, svage organiske og mineralske syrer og vand. Til brug på værksteder, i den kemiske industri, inden for udstyrskonstruktion, i tekstilindustrien og til alle former for teknisk udstyr.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!