Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fastgørelse ved hjælp af gennemstiksmontage med M8 x 100 gevindstang eller M8 x 100 sekskantbolt
- Også muligt med 4,0 mm AIMg 5 blindnitter (DIN 1725) eller 4,2 mm boreskruer af indsatshærdet stål (ingen VdS-godkendelse)
- Nem justering til andre trapezformede pladeprofiler takket være opbøjningspunkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Godkendt af VdS til rørmontering.
VdS-certificering nr. G 410036
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!