- Fastgørelse vha. gennemstiksmontage med M8-gevindstang
- Også muligt med 4,0 mm AIMg 5 blindnitter (DIN 1725) eller 4,2 mm boreskruer af indsatshærdet stål
- Nem justering til andre trapezformede pladeprofiler takket være opbøjningspunkter
- Sendzimir-forzinket - kontinuerligt ark forzinket materiale
Godkendt af VdS til fastgørelse af rør op til DN 50. Den maksimalt tilladte belastning afhænger af tykkelsen på den trapezformede plade.
VdS-certificering nr. G 4021037
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!