Trapezhultang
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til skruning af trapezplader op til en diameter på 10 mm.
- Åbningsvinkel fra min. 25 mm op til maks. 90 mm
Anvendelsesområde
Hultang til trapezformede plader op til 1,5 mm tykke
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!