Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trappeborssortiment HSS Performance ulegeret 3 dele
Den seneste generation af Performance trappebor giver længere levetid, betydeligt hurtigere boring med jævn drift og stærkt reduceret dannelse af grater ved bearbejdning af tynde emner fremstillet af konventionelt stål med en styrke på op til 900 N/mm², aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
4 gange længere levetid
Sammenlignet med tilsvarende bare trappebor
Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring
Eksklusiv hurtig slibning
Acceleration af den samlede boreproces
Betydeligt lavere tilføringskræfter
Optimeret hældning
- Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet
- Ingen forvrængning af plademetal
- Forbedret rundhed af hullet
- Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne
Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen
Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin
3-fladt skaft
- Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Centrering, boring, boring og afgratning af plademetal, rør og profiler i et enkelt trin ved brug af både håndbor og stationært udstyr.
- Den seneste generation af Performance trappebor er ideelle til bearbejdning af plademetal, paneler, profiler og rør fremstillet af konventionelt ulegeret stål med en styrke på op til 900 N/mm2, aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast med en tykkelse på op til 4,0 mm. Legeret stål med en styrke på op til 900 N/mm2 kan bearbejdes op til en tykkelse på 2,0 mm.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig køling/smøring
- Sørg for, at fremføringen er ensartet
- Overhold hastighedstabellen
- Skub ikke under udboringen. Trappeboret vil automatisk blive trukket ind i metalpladen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!