Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 1
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 2
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 3
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 4
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 5
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 6

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect trappebor med sekskant til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere

Specielt belagt med ulige spidsgeometri og innovative trinovergange til næsten alle materialer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Maksimal komfort


  • Designet til brug sammen med tangential slagskruetrækkere for endnu hurtigere og sikrere arbejde, da der ikke er noget tilbagemoment og derfor ingen belastning af håndleddet.

  • Patentanmeldt geometri med tre spånoverflader mellem de individuelle trinovergange for fuldstændig jævn, perfekt kontrolleret boring med minimal indsats.

  • Patentanmeldt SMART STEP-spidsgeometri med ekstremt ulige stigning til boring med minimal kraft og perfekt værktøjsstyring


Maksimal levetid takket være nanoProtect-belægning og HSCo-skæremateriale


  • Op til 12 gange længere levetid end konventionelle trappebor med belægning


Maksimal hastighed


  • Op til 4 gange hurtigere end konventionelle trappebor med belægning


Maksimal præcision


  • Præcise, runde huller uden rivning eller splintring

  • Præcis punktboring uden at køre væk fra centrum, samt enkel boring eller forstørrelse af et eksisterende borehul

  • Stærkt reduceret dannelse af grater

  • Ingen vridning af metalplader


Maksimal fleksibilitet i anvendelsen


  • Kan anvendes universelt med næsten alle materialer

  • Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner


1/4 tommer sekskant bit skaft, type E


  • Sikkert hold og optimal kraftoverførelse i borepatronen

  • Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere

  • Ingen fastlåsning ved huludgangen


Fås kun hos WÜRTH



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk
  • Brug kun adapteren 0997148462 til brug sammen med 1/2" slagnøgler. Det frarådes på det kraftigste at bruge andre adaptere, da dette kan få trappeboret til at gå i stykker.

  • Afkøling anbefales kraftigt for at opnå en meget længere levetid, især ved brug sammen med en slagnøgle og ved boring i rustfrit stål

  • Overhold hastighedstabellen

  • Skub ikke under boring. Trappeboret trækker sig automatisk ind i metalpladen.
Anvendelsesområde