Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 1
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 2
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 3
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 4
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 5
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 6
Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trappeborssortiment HSS Multi Performance TiAIN, 3 dele

Den seneste generation af trappebor med flere funktioner og TiAIN-belægning for maksimal levetid, betydelig hurtigere boring med støjsvag bearbejdning samt kraftigt reduceret gratdannelse ved bearbejdning af næsten alle tyndvæggede materialer som f.eks. konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm2, rustfrit stål aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
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
9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed


sammenlignet med konventionelle ubelagte trappebor



Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring


Eksklusiv hurtig slibning



Acceleration af den samlede boreproces


Betydeligt lavere tilføringskræfter



Optimeret hældning


  • Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet

  • Ingen forvrængning af plademetal

  • Forbedret rundhed af hullet

  • Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne


Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen


Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin



3-fladt skaft


  • Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning