Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 1
 -  - 2
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 3
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 4
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 5
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 6
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 7
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 8
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 9
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 10
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 11
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 12
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 13
Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele - 14

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trappeborsserie HSS SMART STEP Deepcut 3 dele

Det multifunktionelle trappebor med AlCrN-belægning og unik SMART STEP-teknologi til fleksibel højpræcisionsbrug i metalplader og nu også velegnet til tykkere emner fremstillet af konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm², støbejern, aluminium, messing, bronze, plexiglas, plast og træ. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Præcise runde huller



Ingen værktøjsskift og kortere bearbejdningstider


  • Intet behov for forboring med mindre spiralbor, præcis gevindskæring, uden at boret glider ud fra midten

  • Sparer ekstra afgratning, da den næste større trappediameter udfører denne funktion

  • Kombinerer mange huldiametre i et enkelt værktøj

  • Meget hurtig gevindskæring og hurtigere boring takket være fire højtydende skær og SMART STEP-teknologi


Fleksibel, "smart" brug


  • Nu også velegnet til 10 mm kraftig materialetykkelse (sammenlignet med konventionelle trappebor, som er begrænset til 4 mm materialetykkelse på metalplader)

  • Til brug i akku-boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og opretstående boremaskiner.

  • Sammenlignet med brug af kernebor med magnetiske kerneboremaskiner er der ingen problemer på svært tilgængelige steder (f.eks. på T-bjælker) eller problemer på grund af utilstrækkelig vedhæftningskraft


Meget komfortabel boring


  • Boring med mindre belastning

  • Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet

  • Ingen metalpladeforvrængning

  • Enkel genboring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Værktøjet påføres mindre kraft under boringen


AlCrN-belægning i flere lag til beskyttelse mod slitage


  • Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 1050 °C

  • Meget høj belægningshårdhed på 3000 HV

  • Flerlagsdesign for optimal spånfjernelse og forbedrede skæreegenskaber (forhindrer slid på materialet)


3-plans skaft


Forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader



Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning