Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TRÆFORBINDELSE WC-BC
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 1
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 2
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 3
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 4
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 5
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 6
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 7
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 8
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 9
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 10
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 11
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 12
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 13
TRÆFORBINDELSE WC-BC - 14

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TRÆFORBINDELSE WC-BC

Strukturel svalehaleforbindelse fremstillet af lamineret bøgefiner til montering af væg-, tag- og loftelementer med smalle træ- eller CLT-tværsnit såsom vægforbindelser (< 120 mm) eller loft- og tagelementer (< 200 mm).

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Træforbindelsen har en kugleform, der giver en stærk og præcis forbindelse mellem elementerne

  • Højt niveau af fabrikspræfabrikation via enkel CAD-planlægning og materialebearbejdning

  • Forbindelserne fastgøres hurtigt og nemt ved hjælp af én ASSY 4 PII CSMP-skrue med 8 mm diameter og længde på 70, 90 eller 110 mm

  • 50 % hurtigere monteringstid sammenlignet med konventionelle metalforbindelser takket være enkel formontage, stor indledende montageafstand ved indsættelse i fræselommen og manglende behov for vægstøtte

  • Ingen forkert samling af forbindelsesmaterialer mulig

  • Ingen kapitalinvestering takket være brugen af standardfræsere

  • Fremstillet af lamineret bøgefiner for at spare ressourcer

  • Fugtbestandig takket være lim- og overfladebeskyttelse af høj kvalitet
Bemærk
  • CAD-modeller kan downloades fra forskellige udbydere af CAD-bearbejdningssoftware eller fra Würth CAD-databasen

  • Forbindelser, der ikke er monteret, skal opbevares tørt for at forhindre dimensionsændringer som følge af fugtindsugning
Anvendelsesområde