Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TRÆFORBINDELSE WC-DT
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 1
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 2
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 3
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 4
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 5
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 6
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 7
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 8
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 9
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 10
TRÆFORBINDELSE WC-DT - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TRÆFORBINDELSE WC-DT

Strukturel svalehaleforbindelse fremstillet af lamineret bøgefiner til installation af massivt træ eller CLT væg-, tag- og loftelementer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Forbindelsen har en konisk, svalehaleform for en stærk, præcis forbindelse mellem elementer

  • Højt niveau af fabrikspræfabrikation via enkel CAD-planlægning og materialebearbejdning

  • Forbindelserne fastgøres hurtigt og nemt ved hjælp af to ASSY 4 PII CSMP-skruer med en diameter på 8 mm og længde på 70, 80, 90 eller 110 mm

  • Korrekt montering og korrekt justering af forbindelsen sikres, når forbindelsen indsættes i forborede huller af forskellig størrelse

  • 50 % hurtigere monteringstid sammenlignet med konventionelle metalforbindelser takket være enkel formontage, stor indledende montageafstand ved indsættelse i fræselommen og manglende behov for vægstøtte

  • Ingen kapitalinvestering takket være brugen af standardfræsere

  • Fremstillet af lamineret bøgefiner for at spare ressourcer

  • Fugtbestandig takket være lim- og overfladebeskyttelse af høj kvalitet
Bemærk
  • CAD-modeller kan downloades fra forskellige udbydere af CAD-bearbejdningssoftware eller fra Würth CAD-databasen

  • Forbindelser, der ikke er monteret, skal opbevares tørt for at forhindre dimensionsændringer som følge af fugtindsugning
Anvendelsesområde
Instruktioner