Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trækanker, HTA
Enkelt- eller todelt trækankersystem med stor bæreevne til forankring af træelementbunde i træ-, stål- eller betonunderskonstruktioner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianter
- Ekstremt stor bæreevne
- Kompakt design med lille bundplade til trange pladsforhold
- Indirekte montering (maks. 26 mm) via et mellemlag (f.eks. OSB-plade)
- Ekstra langt bagpanel, der giver optimal placering af det nødvendige antal skruer/søm og samtidig overholdelse af det nødvendige kantmellemrum på trærammen
- 12 µm varmgalvaniseret metalplade på begge sider (S355 MC + Fe Zn 12c) i henhold til EN 10025-2:2004 og 3,0 mm tykkelse
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
Dyvelmontering: De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Bemærkninger: |
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274
Bundforankring af understøtninger, tagbjælker, trærammekonstruktioner eller massive træelementer
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 til 100 mm
- ASSY 3.0 bjælkeskobolt i henhold til ETA-11/0190 eller EN 14592
- Bolte i henhold til fabrikantens specifikationer
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
HTA-trækankeret skal monteres med en spændeskive eller massive trykplader til HTA-trækankre.
- Fodplade 60x60 mm = spændeskive 30x3 eller bundplade d = 10 mm
- Fodplade 80x80 mm = spændeskive 37x3 eller bundplade d = 20 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!