Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trækanker, Vplus
Trækanker, Vplus - 1
Trækanker, Vplus - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trækanker, Vplus

Enkelt trækankersystem med høj bæreevne til bundforankring i træ-, stål- eller betonunderunderlag

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Ekstremt stor bæreevne

  • Stor bundplade til optimeret kraftindføring i gulvet

  • Indirekte montering (maks. 26 mm) via et mellemlag (f.eks. OSB-plade)

  • Ekstra langt bagpanel, der giver optimal placering af det nødvendige antal skruer/søm og samtidig overholdelse den nødvendige kantafstand på træstativet

  • Varmgalvaniseret metalplade på begge sider (DD11 + Z 275) i henhold til EN 10025-2:2004 og 3,0 eller 4,0 mm tykkelse

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk godkendelse ETA-14/0274

Bemærk
  • De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes