Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PinPuller® trækelektrode
2-rækket konstruktion til at udbedre store deformationer på stålkarosseriet, buet til skærmbuer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Mange anvendelser
- Tung glidehammer
- Trækpåsats til opretningsskabelon
- Trækstang
Egnet til universel brug
Unik, buet tapelektrode til genformning af skærmbuer
- Afspejler tendensen til brede og flade skærmbueoverflader
- Elektrodens radius tilpasser sig perfekt til 95 % af alle skærmbuer
Optimal kraftfordeling med flere elektroder i 2 rækker med meget korte intervaller
Ingen buler, ingen unødig materialesvækkelse
I modsætning til bølgetråd kan tapelektroder svejses på over 1000 gange
Effektivt og økonomisk
Takket være det isolerede leje på hver elektrode kræves der kun minimal svejsning
Lav varmeeksponering for plademetal
De enkelte elektroder er hurtige at svejse på og kan let vrides af
Sparer værdifuld arbejdstid
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!