Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinterlim, D2
Vandbaseret trælim, som kan anvendes ved temperaturer ned til -10 °C
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj klæbeevne
- Vandbaseret indendørs dispersionslim med god klæbeevne på materialer lavet af træ
Velegnet til lave temperaturer
- Velegnet til indendørs brug om vinteren
- Tåler kold opbevaring - produktet er lagerstabilt ned til -40 °C
Limen er fugtbestandig iht. EN 204/205, klasse D2.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Kan anvendes til tap-, montage- og konstruktionslimning af træ.
Underlaget skal være rent og fri for fedt, støv og snavs. Materialets fugtindhold bør ikke overstige 15 %. Anvendelsestemperatur for både træ, lim og lokale skal være mellem -10 °C og +20 °C. Limmængden er 120-200 g/m² afhængig af emnets overflade samt krav til åbentid. Limen har kort åbningstid og skal derfor bruges indenfor en kort tidsramme. Rengøring af flydende lim kan ske med lunkent vand evt. tilsat lidt mild sæbe. Udhærdet lim kan fjernes ved hjælp af acetone, sprit eller opløsningsmiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!