Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trælim, D3
Tyktflydende, vandbaseret indendørs trælim med god klæbeevne til montagelimning af trækomponenter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Udviklet til tap- og konstruktionslimning
- Tyktflydende kvalitet til limning af finer, laminat, kant- og taplimning
- Ideel til dør- og vinduesproduktion samt køkken
- Velegnet til eksotiske træsorter, som har et højt indhold af naturlige olier
Fugtighedsbestandig lim med høj klæbeevne
- Indendørs lim velegnet til fugtige rum
- God klæbeevne
Limen er fugtighedsbestandig iht. EN 204/205, klasse D3.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til indendørs brug ved montagelimning af trækomponenter. Det kan anvendes til limning af finer, laminat, kant- og taplimning.
Underlaget skal være rent og fri for fedt, støv og snavs. Limmængden er 100-200 g/m² afhængig af emnets overflade samt krav til åbentid. Kom limen på i et så ensartet lag som muligt. Rengøring af flydende lim kan ske med lunkent vand evt. tilsat lidt mild sæbe. Fjern udhærdet lim ved hjælp af acetone, sprit eller lign. opløsningsmiddel. Eksotiske træsorter bør primes inden limning. Taplimen blandes med 50 % vand og kommes på det nyhøvlede træ, hvorefter det trækker ind i træet og lægger en hinde for olien.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!