Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 1
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 2
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 3
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 4
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 5
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 6
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 7
Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Træthedsforebyggende måtte med tekstureret overflade, kan forlænges

Gulvmåtte fremstillet af naturgummi til krævende opgaver på statisk stående arbejdsstationer.

  • Design: Eckstück
  • Længde x bredde x tykkelse: 900 x 600 x 14 mm
  • Farve: Sort
  • Materiale: Gummi
  • Ergonomi (pointsystem): 3 von 5 Punkten
  • Slipmodstand (pointsystem): 3 ud af 5 punkter
  • Slidstyrke (pointsystem): 4 von 5 Punkten
  • Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 50 °C
  • Produktvægt (pr. vare): 6350 g
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
Varenr. Design Længde x bredde x tykkelse Farve Materiale Antal PE
Pris/PE
0957590186
Eckstück 900 x 600 x 14 mm Sort Gummi
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
Den træthedsforebyggende måtte medvirker til at forbedre ergonomien på stående arbejdsstationer. Måttens egenskaber medvirker til at beskytte ryg og led.



Måtter kan forlænges på langs. Sektionerne er fortandede på kanterne og kan blot slidses sammen.



Måtte fremstillet af naturgummi med tekstureret overflade


  • Den teksturerede struktur tilskynder også brugerne til at bevæge sig mere

  • Luftkamrene på undersiden giver ekstra stødabsorbering


Nitrilgulvmåtten har øget modstandsdygtighed over for almindelige olier og fedt.



Fås i sort og med gul sikkerhedsmærkning

Bemærk

Modstandsdygtighed over for kemikalier skal kontrolleres fra sag til sag.