Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Premium COMPACT
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Premium COMPACT - 1
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Premium COMPACT - 2
Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Premium COMPACT - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagnøgle med trykluft DSS 1/2" Premium COMPACT

Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevneværdier over gennemsnittet og praktiske udstyrsegenskaber
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
  • Fremragende forhold mellem effekt/vægt

  • Op til 1100 Nm maks. løsrivelsesmoment med en vægt på bare 1,1 kg

  • Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid

  • Slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med unik 7-lamelmotor

  • 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse

  • Fremragende håndtering og optimal kontrol

  • Særligt ergonomisk håndtag med komponenter med blødt greb og præcis udløser
Bemærk
  • Anbefalet maks. boltstørrelse: M14

  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.

  • Når slagsnøglen bruges regelmæssigt, bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget