Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" L
Meget robust og kraftig slagnøgle med langt firkantet drev.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget holdbar
Robust aluminiumskabinet
Meget praktisk og brugervenlig
Ergonomisk designet håndtag, ekstrahåndtag kan drejes 360°, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og justerbar udløser.
Lavt luftforbrug, trods maksimale ydeevneværdier og lang levetid
Dobbelt hammerslagmekanisme af høj kvalitet
- Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs osv.).
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af spraysmøring anbefales
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!